Motion
T302014
Bagues sans clé - série B103 , 0.8750 po DI, 1.8500 po OD, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376890
N° MFRT302014
Prix94.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B103 , 0.8750 po DI, 1.8500 po OD, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376890
N° MFRT302014
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
Prix94.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taille de l’alésage
    0.8750 po
  • Pression de contact du moyeu
    16959 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1220 po
  • Poussée transmise maximale
    7918 lb
  • Extérieur Diamètre  
    1.8500 po
  • Taille de la vis
    M6 x 20
  • Poids
    0.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    10 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T302014
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    289 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    5
  • Série
    B103
  • Force axiale transmissible
    7918 lbf
  • CUP_NON
    662345059008

Aperçu

Description du fabricant
T302014 B103 7/8" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer