Motion
T601019
Bagues sans clé - série B106 , DI 19 mm, D.E 47 mm, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376904
N° MFRT601019
Prix64.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , DI 19 mm, D.E 47 mm, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376904
N° MFRT601019
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
Prix64.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Pression de contact du moyeu
    12618 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    26234 N
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 20
  • Poids
    0.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    16 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T601019
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    249 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    5
  • Série
    B106
  • Force axiale transmissible
    5897.6 lbf
  • CUP_NON
    662345060561

Aperçu

Description du fabricant
T601019 B106 19MM X 47MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer