Motion
T601032
Bagues sans clé - série B106 , DI 32 mm, D.E 60 mm, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376915
N° MFRT601032
Prix78.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , DI 32 mm, D.E 60 mm, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376915
N° MFRT601032
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
Prix78.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15809 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    41975 N
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Longueur totale
    1.1220 po
  • Taille de la vis
    M6 x 20
  • Poids
    0.800 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    16 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T601032
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    672 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B106
  • Force axiale transmissible
    9436 lbf
  • CUP_NON
    662345060615

Aperçu

Description du fabricant
T601032 B106 32MM X 60MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer