Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 30
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Pression de contact du moyeu17695 psi
- Longueur jusqu’à Alésage40.5 mm
- Poussée transmise maximale132127 N
- Extérieur Diamètre120 mm
- Taille de la visM10x30
- Poids4.100 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation81 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB601080
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis5285 Nm
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB106
- CUP_NON662345044165