Motion
T121170
Bagues sans clé - série B112 , DI 170 mm, DI 225 mm, LTB 149 mm
N° D’ARTICLE MI02376938
N° MFRT121170
Prix2,714.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , DI 170 mm, DI 225 mm, LTB 149 mm
N° D’ARTICLE MI02376938
N° MFRT121170
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
Prix2,714.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M16 x 110
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20015.2 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    149 mm
  • Poussée transmise maximale
    1288307 N
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Longueur totale
    149 mm
  • Taille de la vis
    M16x110
  • Poids
    36.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    348 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T121170
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    109506 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    289623.1 lbf
  • CUP_NON
    662345057516

Aperçu

Description du fabricant
T121170 B112 170MM X 225MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer