Motion
T121180
Bagues sans clé - série B112 , DI 180 mm, DI 235 mm, LTB 149 mm
N° D’ARTICLE MI02376939
N° MFRT121180
Prix2,731.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , DI 180 mm, DI 235 mm, LTB 149 mm
N° D’ARTICLE MI02376939
N° MFRT121180
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
Prix2,731.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M16 x 110
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20595 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    149 mm
  • Poussée transmise maximale
    1380329 N
  • Extérieur Diamètre  
    235 mm
  • Longueur totale
    134 mm
  • Taille de la vis
    M16x110
  • Poids
    37.900 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    348 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T121180
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    124230 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    310299 lbf
  • CUP_NON
    662345057523

Aperçu

Description du fabricant
T121180 B112 180MM X 235MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer