Motion
B121240
Bagues sans clé - DI 240 mm, LTB 150 mm
N° D’ARTICLE MI02376943
N° MFRB121240
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 240 mm, LTB 150 mm
N° D’ARTICLE MI02376943
N° MFRB121240
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M16 x 110
  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Pression de contact du moyeu
    146
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    150 mm
  • Poussée transmise maximale
    1840439 N
  • Extérieur Diamètre  
    305 mm
  • Taille de la vis
    M16x110

Détails

  • Couple d’installation
    348 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B121240
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    220853 N-m
  • CUP_NON
    662345042321

Aperçu

Description du fabricant
B121240 B112- 240X305 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE

Vous pourriez également aimer