Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 45
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Pression de contact du moyeu13778.6 psi
- Longueur jusqu’à Alésage54 mm
- Poussée transmise maximale73440 N
- Extérieur Diamètre60 mm
- Longueur totale54 mm
- Taille de la visM6x45
- Poids1.500 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation16 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT121032
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1175 Nm
- Nombre de vis verrouillées7
- SérieB112
- Force axiale transmissible16510 lbf
- CUP_NON662345057394