Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 50
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Pression de contact du moyeu21755.66 psi
- Longueur jusqu’à Alésage54 mm
- Poussée transmise maximale144304 N
- Extérieur Diamètre75 mm
- Longueur totale54 mm
- Taille de la visM8X50
- Poids2.500 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation41 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB121045
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis3247 Nm
- Nombre de vis verrouillées7
- SérieB112
- Force axiale transmissible32440.85 lbf
- CUP_NON662345042154