Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 55
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Pression de contact du moyeu124
- Longueur jusqu’à Alésage66 mm
- Poussée transmise maximale164918 N
- Extérieur Diamètre80 mm
- Longueur totale66 mm
- Taille de la visM8x55
- Poids2.700 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation41 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB121050
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis4123 Nm
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB112
- Force axiale transmissible37075.05 lbf
- CUP_NON662345042161