Motion
B121060
Bagues sans clé - série B112 , DI 60 mm, DI 90 mm, LTB 66 mm
N° D’ARTICLE MI02376954
N° MFRB121060
Prix538.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , DI 60 mm, DI 90 mm, LTB 66 mm
N° D’ARTICLE MI02376954
N° MFRB121060
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
Prix538.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8 x 55
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20015.2 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    66 mm
  • Poussée transmise maximale
    206148 N
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Longueur totale
    66 mm
  • Taille de la vis
    M8X55
  • Poids
    3.100 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    41 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B121060
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    6184 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    46343.8 lbf
  • CUP_NON
    662345042185

Aperçu

Description du fabricant
B121060 B112 60MM X 90MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer