Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 60
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Pression de contact du moyeu20595.4 psi
- Longueur jusqu’à Alésage80 mm
- Poussée transmise maximale330251 N
- Extérieur Diamètre110 mm
- Longueur totale80 mm
- Taille de la visM10x60
- Poids6.300 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation81 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB121070
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis11559 Nm
- Nombre de vis verrouillées10
- SérieB112
- Force axiale transmissible74248.4 lbf
- CUP_NON662345042208