Motion
B122103
Bagues sans clé - série B112 , 1.1875 po DI, 2.1650 po OD, 1.5750 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376967
N° MFRB122103
Prix190.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , 1.1875 po DI, 2.1650 po OD, 1.5750 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376967
N° MFRB122103
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
Prix190.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M6 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Taille de l’alésage
    1.1875 po
  • Pression de contact du moyeu
    18656 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5750 po
  • Poussée transmise maximale
    14390 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2.1650 po
  • Longueur totale
    40 mm
  • Taille de la vis
    M6x35
  • Poids
    0.900 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    12 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B122103
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    712 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    14390 lbf
  • CUP_NON
    662345042345

Aperçu

Description du fabricant
B122103 B112 1-3/16" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer