Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM12 x 80
- Diamètre à l’alésage3.8750 po
- Taille de l’alésage3.8750 po
- Pression de contact du moyeu20688 psi
- Longueur jusqu’à Alésage4.0160 po
- Poussée transmise maximale122699 lb
- Extérieur Diamètre5.7090 po
- Longueur totale3.5430 po
- Taille de la visM12X80
- Poids12.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation105 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB122314
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis19811 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées11
- SérieB112
- CUP_NON662345042635