Motion
T401019
Assemblage de verrouillage droit - Série B400 , DI 7.09 po, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI02376977
N° MFRT401019
Prix47.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage droit - Série B400 , DI 7.09 po, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI02376977
N° MFRT401019
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
Prix47.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    7.09 po
  • Pression de contact du moyeu
    16099.2 psi
  • Poussée transmise maximale
    7544.8 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    20 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 18
  • Épaisseur
    0.79 po
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    15 N-m
  • Couple maximum transmis
    319 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Types de produits
    Assemblages de verrouillage droits (internes)
  • Série
    B400
  • Couple nominal (po-lb)
    319 N·m
  • Force axiale transmissible
    7544.8 lbf

Aperçu

Description du fabricant
T401019 B400 19MM X 47MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer