Motion
5211-2RSTNC3
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, D.E. de 100 mm, 1.3125 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI02377191
N° MFR5211-2RSTNC3
Prix275.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, D.E. de 100 mm, 1.3125 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI02377191
N° MFR5211-2RSTNC3
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
Prix275.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    1.3125 po
  • Poids
    2.07 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5211 2RSTNC3 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176103063
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    5200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176103063

Aperçu

Description du fabricant
5211 2RSTNC3 BRG