Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier862
- Hauteur du boîtier9.0300 po
- Longueur du boîtier12.2600 po, 311.40 mm
- Largeur du boîtier190 mm;7.4800 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricantF862B
- Débit maximal tr/min218 tr/min
- Couple de sortie maximal328.78 N-m;2910
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal8:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio8:1
- Facteur de service1.0
- Longueur de l’arbre59.94 mm;2.3600 po
- Poids2.81 lb
Détails
- Ratio réel8.23:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeVisage NEMA C
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107029115
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- MontageFixation au pied
- Type d’alésage de sortiePorte-clés unique
- Type de sortieArbre plein
- Capacité de charge suspendue715 lbf
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Convient à un environnement de lavageNon
- Couple nominal (po-lb)2910 po-lb
- CUP_NON884107029115