Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier872
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantF872B
- Débit maximal tr/min38 tr/min
- Couple de sortie maximal5167
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal45:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio45:1
- Facteur de service1.0
- Poids99 lb
Détails
- Ratio réel41.802:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF872B-45K-B7-M1
- Numéro CUP du fabricant884107030548
- Puissance d’entrée maximale3.54 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Couple nominal (po-lb)5167 po-lb
- CUP_NON884107030548