Motion
F872B-56K-B5-M1

BOSTON GEAR
F872B-56K-B5-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 56:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378526
N° MFRF872B-56K-B5-M1
Prix5,371.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F872B-56K-B5-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 56:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378526
N° MFRF872B-56K-B5-M1
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
Prix5,371.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    872
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F872B
  • Débit maximal tr/min
    31 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4629
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    56:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    56:1
  • Poids
    99 lb

Détails

  • Ratio réel
    53.029:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F872B-56K-B5-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107030609
  • Puissance d’entrée maximale
    2.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    4629 po-lb
  • CUP_NON
    884107030609

Aperçu

Description du fabricant
F872B-56K-B5 RÉDUCTEUR