Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantF872BF
- Débit maximal tr/min125 tr/min
- Couple de sortie maximal606.05 N-m;5364
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal14:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio14:1
- Poids99 lb
Détails
- Ratio réel14.094:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107030760
- Puissance d’entrée maximale10.9 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesService AGMA de classe I
- Couple nominal (po-lb)5364 po-lb
- CUP_NON884107030760