Motion
P-24
Poinçon conique - 3/32 po de diamètre de pointe, 8 po de longueur totale, style poignée hexagonale/corps, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI02379484
N° MFRP-24
Prix13.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon conique - 3/32 po de diamètre de pointe, 8 po de longueur totale, style poignée hexagonale/corps, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI02379484
N° MFRP-24
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
Prix13.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    5/16 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre du point
    3/32 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier allié
  • Non marquant
    Non marquant
  • Non étincelant
    Sans étincelles

Aperçu

Description du fabricant
POINÇON CONIQUE P-24 LG, 3/32 POINTS, 9
  • Construction robuste pour plus de résistance et de durabilité
  • Pour couper, façonner et retirer le métal plus doux que le bord tranchant du ciseau

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon