Motion
RBM-36
Clé à cliquet - métrique, taille de clé de 36 mm, embout simple
N° D’ARTICLE MI02379705
N° MFRRBM-36
Prix266.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet - métrique, taille de clé de 36 mm, embout simple
N° D’ARTICLE MI02379705
N° MFRRBM-36
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
Prix266.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    15-1/2 po
  • Poids
    3.43 lb
  • Taille de la clé
    36 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662459107848
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
RBM-36 RAT. CLÉ À BOÎTE, 36MM

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good