Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Longueur totale15 po
- Poids10.01 lb
- Largeur extérieure de l’extrémité de la clé2-15/16 po
- Épaisseur de l’extrémité de la clé1-5/8 po
- Taille de la clé2-5/8 po, 67 mm
Détails
- Style de poignéeSimple
- Système de mesureImpériale, métrique
- Type de fin sans frappeExtrémité de la boîte
- Forme de douille12 PT
- Type de cléFrappant
Aperçu
Description du fabricant
8815AW DÉSACTIVÉ. STR. CLÉ, 2-5/8 / 67MM
- Conçu pour être heurté par un marteau sur la zone de l’enclume afin de desserrer les fixations gelées ou pour fixer et serrer les fixations
- Les enclumes sont proportionnelles aux tailles d’ouverture
- Le traitement thermique spécial offre une durabilité maximale pour une longue durée de vie
- La poignée décalée est près de la tête pour offrir un dégagement dans les espaces confinés
- La gamme élargie de clés à frapper à face décalée de Williams, jusqu’à 4-1/4”, offre la gamme la plus étendue sur le marché
- Spécialement conçu pour résister aux utilisations industrielles les plus rigoureuses
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la documentation- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la documentation
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la documentation