Motion
8817AW
Clé de frappe - 3 po, 76 mm, extrémité carrée, 12 PT, style décalé
N° D’ARTICLE MI02379786
N° MFR8817AW
Prix307.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé de frappe - 3 po, 76 mm, extrémité carrée, 12 PT, style décalé
N° D’ARTICLE MI02379786
N° MFR8817AW
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
Prix307.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    16 po
  • Poids
    12.34 lb
  • Largeur extérieure de l’extrémité de la clé
    4-7/16 po
  • Épaisseur de l’extrémité de la clé
    1-3/4 po
  • Taille de la clé
    76 mm, 3 po

Détails

  • Style de poignée
    Simple
  • Système de mesure
    Impériale, métrique
  • Type de fin sans frappe
    Extrémité de la boîte
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type de clé
    Frappant

Aperçu

Description du fabricant
8817AW DÉSACTIVÉ. STR. CLÉ, 3 / 76MM
  • Conçu pour être heurté par un marteau sur la zone de l’enclume afin de desserrer les fixations gelées ou pour fixer et serrer les fixations
  • Les enclumes sont proportionnelles aux tailles d’ouverture
  • Le traitement thermique spécial offre une durabilité maximale pour une longue durée de vie
  • La poignée décalée est près de la tête pour offrir un dégagement dans les espaces confinés
  • La gamme élargie de clés à frapper à face décalée de Williams, jusqu’à 4-1/4”, offre la gamme la plus étendue sur le marché
  • Spécialement conçu pour résister aux utilisations industrielles les plus rigoureuses

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon