Motion
MSB-39FTB
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, nombre de douilles : 30 PC, profondeur standard, style à arbre droit standard, taille d’entraînement 3/8 po, 12 PT, pointes de douille 6 PT, sans impact
N° D’ARTICLE MI02380839
N° MFRMSB-39FTB
Prix711.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, nombre de douilles : 30 PC, profondeur standard, style à arbre droit standard, taille d’entraînement 3/8 po, 12 PT, pointes de douille 6 PT, sans impact
N° D’ARTICLE MI02380839
N° MFRMSB-39FTB
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
Prix711.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    1-1/32 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-3/32 po, 1-3/8 po, 1-5/32 po, 1-7/32 po, 1-9/32 po, 2-1/8 po, 2-21/32 po, 2-3/8 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Clé à cliquet à tête fermée, rallonge, rallonge flexible, poignée flexible, boîte à outils en métal, poignée en T coulissante, tourniquet, joint universel
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de douilles
    30 PC
  • Style d’arbre
    Profond standard, droit standard
  • Pointes de support
    12 PT, 6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459323323

Aperçu

Description du fabricant
MSB-39FTB MSB-39F AVEC TB-104

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté