Motion
MS-12-13H
Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure métrique, Impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 9 PC
N° D’ARTICLE MI02380845
N° MFRMS-12-13H
Prix118.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure métrique, Impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 9 PC
N° D’ARTICLE MI02380845
N° MFRMS-12-13H
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
Prix118.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    19 mm
  • Taille min.
    7 mm
  • Longueur totale
    2-1/8 po, 2-3/8 po, 2-5/8 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    13
  • Nombre de douilles
    9 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact
  • CUP_NON
    662459324474

Aperçu

Description du fabricant
MS-12-13H 3/8 DR DP IMP SKT SET, 6-PT,1
  • Ouvertures lobulaires SUPERTORQUE® pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement maximal sur les fixations à 6 points
  • Convient à une utilisation avec des clés à chocs pneumatiques et électriques
  • Spécialement traité à la chaleur pour une utilisation par impact afin d’assurer une longue durée de vie, une sécurité et une durabilité accrues
  • Comprend : douilles de 7 mm à 19 mm, barre d'attache

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon