Motion
MSS-47F
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, nombre de douilles : 36 PC, standard profond, style à arbre droit standard, taille d’entraînement 1/2 po, 12 pointes de douille PT, sans impact
N° D’ARTICLE MI02380894
N° MFRMSS-47F
Prix1,071.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, nombre de douilles : 36 PC, standard profond, style à arbre droit standard, taille d’entraînement 1/2 po, 12 pointes de douille PT, sans impact
N° D’ARTICLE MI02380894
N° MFRMSS-47F
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
Votre prix1,071.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po, 1-17/32 po, 1-23/32 po, 1-3/4 po, 1-5/8 po, 1-7/8 po, 1-9/16 po, 2-1/16 po, 3-1/4 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Clé à cliquet à tête fermée, rallonge, poignée flexible, système de mousse Keep Safe, poignée en T coulissante, poignée à vitesse, tourniquet, dévissant de goujon, joint universel
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de douilles
    8 PC
  • Style d’arbre
    Profond standard, droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459323620

Aperçu

Description du fabricant
MSS-47F 1/2 DR SKT/OUTIL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon