Motion
MSH-20TB
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 12 pointes de douille PT, 3/4 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 6 PC
N° D’ARTICLE MI02380925
N° MFRMSH-20TB
Prix1,524.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 12 pointes de douille PT, 3/4 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 6 PC
N° D’ARTICLE MI02380925
N° MFRMSH-20TB
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
Prix1,524.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur totale
    2 po, 2-1/2 po, 2-1/4 po, 2-5/16 po, 2-5/8 po, 2-7/32 po, 3 po, 3-1/4 po, 3-1/8 po, 3-5/8 po
  • Tailles de douille
    19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, 41 mm, 46 mm, 50 mm, 54 mm, 55 mm, 60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rallonge, poignée flexible, boîte à outils en métal, cliquet, joint universel
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    12
  • Nombre de douilles
    6 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459323828

Aperçu

Description du fabricant
MSH-20TB MSH-20 AVEC TB-11

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon