Motion
MWS-26
Jeu de clés à fourche - 6 PC, type à fourche, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI02380985
N° MFRMWS-26
Prix181.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés à fourche - 6 PC, type à fourche, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI02380985
N° MFRMWS-26
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
Prix181.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    4-3/16 po, 5-3/8 po, 6-3/16 po, 7-1/32 po, 8-17/32 po, 8-3/32 po
  • Poids
    1.65 lb
  • Gamme de tailles de clé
    7 x 8 à 17 x 19 mm
  • Tailles des clés
    10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm, 7 x 8 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fini chrome satiné
  • Style de poignée
    Simple
  • Accessoires inclus
    Pochette en rouleau
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    6
  • CUP_NON
    662459325839
  • Type d’ensemble de clés
    Extrémité ouverte

Aperçu

Description du fabricant
MWS-26 JEU DE CLÉS À FOURCHE, 6-PC

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good