Motion
4559-36
Coupe-boulon ou coupe-fil - Longueur totale de 900 mm
N° D’ARTICLE MI02382029
N° MFR4559-36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-boulon ou coupe-fil - Longueur totale de 900 mm
N° D’ARTICLE MI02382029
N° MFR4559-36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    900 mm
  • Poids
    13.34 lb

Détails

  • Fini de lame
    Noir
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Capacité de coupe
    Cuivre : 15 mm, Fer : 12 mm, Piano : 11 mm, Tige d’armature : 15 mm, Acier du ressort de soupape : 9 mm
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de tête
    Centre
  • Coupe de matériau
    Cuivre, fer, câble de piano, barre d’armature, ressort de soupape en acier
  • Type de retour
    Manuel

Aperçu

Description du fabricant
4559-36 BOLT CUTTER 4559-36"