Motion
106-1094-006
Moteur de soupape à disque de servofrein hydraulique - 2000 - Standard
N° D’ARTICLE MI02385411
N° MFR106-1094-006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de servofrein hydraulique - 2000 - Standard
N° D’ARTICLE MI02385411
N° MFR106-1094-006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.20 po
  • Longueur totale
    5.47 po
  • Largeur totale
    6.20 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Sans roulement (sans fentes de fuite), 4 boulon; 101.6 [4.00] diamètre de veilleuse 13.59 [.535] Dia. Trous sur le cercle de boulonnage 127.0 [5.00] de diamètre
  • Arbre de sortie réel
    Sans roulement
  • Type de port réel
    12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec 3X .375-16 UNC-2B Trous de montage du bloc de connexion
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    130.6 cc/rév
  • Pression intermittente
    310 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    582 tr/min
  • Type de montage
    101.6 [4.00] Dia. pilote 13.59 [.535] Dia. Trous sur cercle de boulon 127.0 [5.00] dia, sans roulement (sans fentes de fuite), 4 boulons
  • Configuration du port
    12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec 3X .375-16 UNC-2B Trous de montage du bloc de connexion
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    2000 - Standard
  • Type d’arbre
    Sans roulement

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR HYD 106-1094
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon