Motion
1616-RLD
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur., 1.1250 po de diamètre extérieur. 0.3750 po largeur, étanchéité simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02386267
N° MFR1616-RLD
Prix14.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur., 1.1250 po de diamètre extérieur. 0.3750 po largeur, étanchéité simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02386267
N° MFR1616-RLD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL 1616-RLD
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde 1616-RLD présente un diamètre d’alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3750 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1616-RLD
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106984382

Aperçu

Description du fabricant
PAR.21808-RL ROULEMENT À BILLES RADIAL