Motion
PPDP150
PPDP150 1 1/2 po. Bouchon antipoussière DP en polypropylène de taille
N° D’ARTICLE MI02388207
N° MFRPPDP150
Prix4.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PPDP150 1 1/2 po. Bouchon antipoussière DP en polypropylène de taille
N° D’ARTICLE MI02388207
N° MFRPPDP150
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
Prix4.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1 1/2 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Application
    • Agriculture• Produits chimiques• Pétrole• Construction• Manutention de matériaux• Irrigation• Fissuration
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable de type 304
  • Numéro CUP du fabricant
    822353077641
  • Matériel
    Polypropylène
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Types de produits
    Bouchons antipoussière en polypropylène avec pièce DP
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353077641
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON ANTIPOUSSIÈRE DE 1-1/2 PO EN POLYESTER NOIR PPDP150
  • Toutes les tailles sauf 1/2" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Le matériau en polypropylène est rempli de verre pour une résistance et une durabilité accrues
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour offrir une stabilité accrue