Motion
23252CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23252CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 480 mm, largeur 174 mm, 1:12 diamètre conique, C3
N° D’ARTICLE MI02390050
N° MFR23252CAMKC3P55W507
Prix20,639.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23252CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 480 mm, largeur 174 mm, 1:12 diamètre conique, C3
N° D’ARTICLE MI02390050
N° MFR23252CAMKC3P55W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20,639.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    174 mm
  • Poids
    308.64 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    3400000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176027727
  • Vitesse maximale
    560 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    4550000 N
  • CUP_NON
    029176027727

Aperçu

Description du fabricant
23252CAMKC3P55W507 BRG
  • Conception—Élimination de la bague de guidage permettant un changement de conception qui améliore l’équilibre et la résistance de la cage
  • Technologie du matériau : la série HPS est fabriquée à partir d’acier Z à haute propreté de NSK
  • Le traitement spécial de surface des roulements à rouleaux sphériques NSK augmente la résistance à l’usure
  • NSK offre également des options de matériaux avancées : Super TF et acier TL, selon les exigences d’application
  • Technologie avancée : le système de lubrification à l’huile moulée breveté de NSK est également disponible
  • Les roulements sont également disponibles avec une rainure d'huile et des trous dans la bague extérieure à des fins de relubrification
  • Rainure et trous d'huile pour bague intérieure disponibles en option
  • Technologie d'étanchéité—NSK offre différents matériaux d'étanchéité en fonction de la température de fonctionnement du roulement
  • Matériaux de cage — Disponibles en acier, laiton ou polyamide selon les exigences de l’application
  • Technologie de fabrication – Système de production avancé garantissant un contrôle de la qualité exceptionnel
  • Durée de vie—Jusqu'à deux fois la durée de vie des roulements à rouleaux sphériques standard de l'industrie
  • Coûts d’entretien réduits : réduction des roulements plus petits tout en améliorant la performance et en allongeant la durée de vie de l’équipement
  • Vitesse limite jusqu’à 20 % plus élevée
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon