Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage1.125 po
- Longueur du filetage du collier1.000 po
- Cylindre de haut à diamètre1.688 po
- Hauteur étendue14.563 po
- Diamètre extérieur1.750 po
- Tige de piston Diamètre0.750 po
- Hauteur rétractée9.375 po
- Accident vasculaire cérébral5.000 po
- Poids4.00 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Filetage du collier1-1/2 – 16
- Capacité du cylindre2 tonnes
- Matériau du cylindreAcier
- Zone effective0.550 po2
- Filetage interne de la base3/4 – 14 NPSM
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile2.760 po3
- Saillie de la tige de piston1 NPTF
- Filetage de la tige de piston3/4 – 14 NPT
- Tirer sur la pression interne à la capacité10000 psi
- Tirer la capacité du cylindre de rétraction2 tonnes
- Rétracter la zone d’effet cylindrique0.550 po2
- Tirer la capacité d’huile de rétraction2.760 po3
- Tirer tonnes à 10000 lb/po22.75 tonnes
- Série / TypeSérie RP / Tirage
- tonnes à 10000 psi2.75 tonnes
Aperçu
- Le vérin de traction et de tension avec ressort de compression robuste offre une extension plus rapide du vérin
- Le ressort de compression robuste offre une longue durée de vie et une extension rapide du piston
- Le ressort étend automatiquement la tige de piston lorsque la pression de la pompe est relâchée