Motion
D3501S-72
Troughing Idler Link-Belt® - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02390701
N° MFRD3501S-72
Prix1,733.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler Link-Belt® - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02390701
N° MFRD3501S-72
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
Prix1,733.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    72 po
  • Dimension de montage
    81 po
  • Dimensions globales
    83 x 11.5 x 18.12 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    143.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
D3501S-72 20 DEG. DÉROUGÉ