Motion
33241
Scellant pour filetage de tuyau - 350 ml, boîte à dessus de pinceau, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02391403
N° MFR33241
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour filetage de tuyau - 350 ml, boîte à dessus de pinceau, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02391403
N° MFR33241
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    350 ml
  • Poids
    1.55 lb

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +400 °F
  • Type de colis
    Bidon à dessus de brosse
  • Série
    567 PST
  • Force
    Faible

Aperçu

Description du fabricant
HAUT PINCEAU 250318 33241 567 350ML
  • Scellant instantané tout usage pour raccords coniques et droits ou coniques
  • Excellente résistance aux solvants, elle peut prévenir l’adhérence et résister à des températures allant jusqu’à 400°F (204°C)
  • Excellent pour les applications à haute pression, il verrouille et scelle le métal conique, les filetages et les raccords de tuyaux
  • Idéal pour l’acier inoxydable, l’aluminium, le métal galvanisé et d’autres métaux inertes
  • Se désassemble avec des outils à main
  • Couleur : Blanc

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good