Motion
EA 9430
Hysol® Adhésif – aluminium, plastique renforcé de fibre de verre, PET, compatible avec l’acier, emballage de 2.7 lb, temps de durcissement de 24 heures, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02391501
N° MFREA 9430
Prix741.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hysol® Adhésif – aluminium, plastique renforcé de fibre de verre, PET, compatible avec l’acier, emballage de 2.7 lb, temps de durcissement de 24 heures, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02391501
N° MFREA 9430

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix741.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    2.7 lb
  • Résistance au cisaillement
    4230 psi

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Type de colis
    Tube
  • CUP_NON
    079340831131

Aperçu

Description du fabricant
420338 83113 HYSOL 9430 10LB KT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté