Motion
EA 9460
Adhésif – aluminium, métal, acier, compatible avec les thermoplastiques, emballage de 50 lb, temps de durcissement de 24 heures, couleur grise
N° D’ARTICLE MI02391510
N° MFREA 9460
Prix2,089.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif – aluminium, métal, acier, compatible avec les thermoplastiques, emballage de 50 lb, temps de durcissement de 24 heures, couleur grise
N° D’ARTICLE MI02391510
N° MFREA 9460

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,089.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 lb
  • Résistance au cisaillement
    3500 psi

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Matériau de remplissage
    PVC
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de colis
    Seau
  • CUP_NON
    079340831346

Aperçu

Description du fabricant
475442 83134 RÉSINE HYSOL 9460 50 LB/PA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon