Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.531 po
- Taille et pas de la chaîne16B / 1 po
- Largeur intérieure0.670 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.157 po
- Diamètre de la broche0.326 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Poids0.19 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas16B / 1 po
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricant16B-1OL
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesBS 228, DIN 8187, ISO 606
- CUP_NON716647416387