Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.941 po
- Taille et pas de la chaîne20B /1-1/4 po
- Largeur intérieure0.770 po
- Diamètre de la broche0.401 po
- Diamètre du rouleau0.750 po
- Poids0.27 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas20B /1-1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant20B-1CL
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesBS 228, DIN 8187, ISO 606
- CUP_NON716647416233