Motion
RSC-20B-2 CT CO LINK

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-20B-2 CT CO LINK

Lien de connexion - 20B/1-1/4 po pas, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02392284
N° MFRRSC-20B-2 CT CO LINK
Prix20.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-20B-2 CT CO LINK

Lien de connexion - 20B/1-1/4 po pas, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02392284
N° MFRRSC-20B-2 CT CO LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.378 po
  • Taille et pas de la chaîne
    20B /1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.770 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.435 po
  • Diamètre de la broche
    0.401 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20B-2CL
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    716647416325

Aperçu

Description du fabricant
RSC-20B-2 CT CO LINK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer