Motion
RSC-24B-1 LIEN DE DÉSACTIVATION

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-24B-1 DOFF LINK

Maillon de décalage - 24B / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02392288
N° MFRRSC-24B-1 DOFF LINK
Prix45.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-24B-1 DOFF LINK

Maillon de décalage - 24B / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02392288
N° MFRRSC-24B-1 DOFF LINK
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
Prix45.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.362 po
  • Taille et pas de la chaîne
    24B /1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.248 po
  • Diamètre de la broche
    0.576 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24B-1OL
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    716647416400

Aperçu

Description du fabricant
RSC-24B-1 LIEN DE DÉSACTIVATION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer