Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.362 po
- Largeur intérieure1 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.248 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.576 po
- Diamètre du rouleau1 po
- Résistance à la traction36000 lb
- Poids4.75 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas24B /1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant24B-1X10FT
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieNorme britannique
- Normes respectéesBS 228, DIN 8187, ISO 606
- CUP_NON716647416042
Aperçu
- Prix au pied