Motion
RSC-28B-1R-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-28B-1R-10FT

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 28B /1-3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02392295
N° MFRRSC-28B-1R-10FT
Prix101.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-28B-1R-10FT

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 28B /1-3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02392295
N° MFRRSC-28B-1R-10FT
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
Prix101.07 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.85 po
  • Largeur intérieure
    1.1 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.307 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.626 po
  • Diamètre du rouleau
    1.1 po
  • Résistance à la traction
    45000 lb
  • Poids
    5.77 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    28B /1-3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    28B-1X10FT
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    716647416059

Aperçu

Description du fabricant
RSC-28B-1R-10FT
  • Prix au pied

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer