Spécifications
Dimensions
- Base Largeur7.5000 po
- Global Longueur35.2500 po
- Diamètre de la tige1-1/2 po
- Voyage18.0000 po
- Poids62.1 lb
Détails
- Série de roulements Dodge pour s’adapterSC 2-7/16 à 3-7/8 po;SCM2-7/16 à 3-1/2 po;E/K 2-1/4 à 3-1/2 po;S-2000 3-3/16 à 3-1/2 po
- Type de cadreTube coulissant
- Gamme de roulements LinkbeltU200 2-1/2 à 3-1/2 po ; U300 1-1/2 à 1 7-16 po ; 22400 2-11/16 à 3-1/2 po
- Page de produit du fabricant
- Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.11-3/4 po
- Centre du trou de boulon de la plaque de montage min8-1/2 po
- Série de roulements Ppi adaptéeSCM2-7/16 po à 2-15/16 po;Type E 2-7/16 à 2-15/16 po
- SérieTVP
Aperçu
Description du fabricant
PST-400X18 CADRE À EMPORTER
- Le tube coulissant protège la vis de l’environnement grâce à sa conception tube dans tube, disponible pour les blocs coussins de roulement à billes et à rouleaux
- Le tube carré peut être rempli de graisse pour protéger la vis
- Le cadre en ligne maintient la force à la ligne centrale du roulement
- La conception standard intègre des pieds de montage robustes pour un montage facile avec quatre boulons sur le côté du cadre du convoyeur
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View flyer
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View flyer- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View brochure - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View brochure