Motion
9350XL
Gants résistants aux coupures Steelcore® II - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A5, doublure en polyester/acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02393581
N° MFR9350XL
Prix18.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Steelcore® II - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A5, doublure en polyester/acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02393581
N° MFR9350XL
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
Prix18.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur
    12.60 po

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • Type de main
    Ambidextre
  • Jauge de tricot
    7 g
  • Matériau de la doublure
    Coeur en acier
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polyester/acier inoxydable
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    45143935048

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN ACIER DE CALIBRE 9350XL 7
  • L’acier inoxydable double enveloppé de fibre de polyester ajoute de la résistance et du confort
  • Jauge de 7
  • Gant réversible
  • Blocs en PVC en option pour une prise plus positive
  • Fabriqué avec des matériaux approuvés par la FDA pour une utilisation dans les applications de transformation des aliments
  • Peut être lavé sans rétrécissement
  • Couleur : Blanc
  • Ourlet à code de couleur pour identifier les tailles
  • Applications : mise en conserve, transformation des aliments, manipulation du verre et fabrication de métaux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté