Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementCaoutchouc
- CouleurBlanc
- Style reversGauntlet
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseFroissement
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureDoublure cousue
- MatérielCoton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Types de produitsGants
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Style de pouceAile
- Type de pouceAile
- TypeGants
- CUP_NON30451430684567
Aperçu
- Revêtement en caoutchouc naturel à texture rugueuse pour une meilleure adhérence et un degré plus élevé de résistance aux coupures
- Extérieur en toile de coton avec manchettes de sécurité et fini froissé
- Applications : construction, pêche, maçonnerie, peinture, industrie de la tôlerie, travail du bois, manipulation de matériaux tranchants comme le verre ou le métal ou d’articles hautement abrasifs comme les blocs de béton ou le bois d’œuvre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire