Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage6.0000 po
- Diamètre extérieur du raccord6.2100 po
- Code de taille de raccord30K2
- Diamètre du moyeu12.0000 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.8800 po
- Diamètre extérieur6.2100 po
- Poids77.0000 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384122367
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitConcentrateurs de couplage résilients
- SérieMax-C
- CUP_NON662384122367
Aperçu
- Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles. Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage. Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.