Motion
7572-02

GOJO IND.
7572-02

Nettoyant liquide pour les mains – 5000 ml, Parfum floral léger, Couleur beige
N° D’ARTICLE MI02415831
N° MFR7572-02
Prix81.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GOJO IND.
7572-02

Nettoyant liquide pour les mains – 5000 ml, Parfum floral léger, Couleur beige
N° D’ARTICLE MI02415831
N° MFR7572-02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    7.1300 po
  • Poids de la caisse
    24.15 lb
  • Largeur du boîtier
    10.8100 po
  • Taille du conteneur
    5000 ml
  • Profondeur globale
    12.8100 po
  • Hauteur totale
    12.1300 po
  • Largeur totale
    6.5600 po
  • Poids
    24.15 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    Contient de l’alcool
  • Couleur
    Beige
  • Action de distribution
    PRO TDX
  • Action de mousse
    Action moussante
  • À utiliser avec
    TDX
  • Formulaire
    Liquide
  • Répond aux normes de l’industrie par
    FDA
  • Types de produits
    Nettoyant
  • Parfum
    Fleurs légères
  • CUP_NON
    073852075755

Aperçu

Description du fabricant
7572-02 CLN À MAIN SUPRO MAX TDX 5000ML
  • Le nettoyant pour les mains à lotion rapide et efficace élimine les saletés et les adhésifs tenaces ou collants
  • Mélange unique de nettoyants et de récureuses douces
  • Idéal pour une utilisation à l’échelle de l’usine, des ateliers de carrosserie ou partout où des sols difficiles sont trouvés
  • Appliquer sur les mains sèches, puis rincer
  • Formule non asséchante